FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル2枚刃 2BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
19.05
注文コード
54964606
品番
2BE R3/8in(R9.525)
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質
HSS-Co
刃数
2枚刃
全長L(mm)
150
刃径公差
0/-0.03
刃径D(Φmm)
19.05
シャンク径d(Φmm)
20
刃長l(mm)
65
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
9.525
リード角
右ネジレ30°