ボールエンドミル2枚刃 2BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)34.925 注文コード54964658 品番2BE R11/16in(R17.4625)
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は刃径Dなど136種類から選べます 他の種類を見る

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

材質HSS-Co 刃数2枚刃 全長L(mm)180 刃径公差0/-0.03 刃径D(Φmm)34.925 シャンク径d(Φmm)32 刃長l(mm)80 R公差(mm)±0.025 ボール半径R(mm)17.4625 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする