曜日別特売
2BE R15/16in(R23.8125) ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工) 54964694

ボールエンドミル2枚刃 2BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54964694品番2BE R15/16in(R23.8125)
参考基準価格(税別)¥184,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

材質HSS-Co刃数2枚刃全長L(mm)220刃径公差0/-0.03刃径D(Φmm)47.625シャンク径d(Φmm)32刃長l(mm)100R公差(mm)±0.025ボール半径R(mm)23.8125リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする