コガネイ
電磁弁 V182シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
3ポート
注文コード
54964954
品番
V182E1-39 DC24V
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ポート数
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
作動方式
外部パイロット形
配管接続口径
(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)10.2(0.57)
給油
不要
ポート数
3ポート
リード線長さ(mm)
300
耐衝撃(m/s
2
)
1373.0(軸方向294.2)
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
電圧(V)
DC24
ボタン仕様
ノンロック形(手動)
結線方式
グロメット形、DIN式コネクタ
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
適合
真空用
仕様
●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用