2BE R2.1 ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工) 54965035

ボールエンドミル2枚刃 2BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54965035品番2BE R2.1
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

材質HSS-Co刃数2枚刃全長L(mm)70刃径公差0/-0.03刃径D(Φmm)4.2シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)20R公差(mm)±0.025ボール半径R(mm)2.1リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする