- 受皿付スタンド 21型MID アップルウェアー 54965043

 

- 受皿付スタンド 21型MID アップルウェアー 54965043 - 受皿付スタンド 21型MID アップルウェアー 54965043 - 受皿付スタンド 21型MID アップルウェアー 54965043

受皿付スタンド 21型MID

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54965043 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャープなフォルムに彫刻を施した斬新なデザイン。植木鉢をのせて使用すれば高低差のあるお洒落な演出が楽しめます。受皿付きなので玄関先やベランダなどの地面を汚さずに植物が飾れます。
また、奥行30cmの階段スペースにも設置できるサイズです。

材質ポリプロピレン 質量(kg)約15 ホワイト 寸法(Φmm)上面:210 寸法(Φ×mm)300×215 スタッキング高さ(mm)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54965043 - 20643096 21型MID 受皿付きスタンド アップルウェアー 受皿付きスタンド アップルウェアー 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54965059
2023-07-10
用途:
造花の 鉢物の台として
サービス業

少し高く 飾りたかったので 高さ的にも 丁度良かったです。しっかりしているし 見た目も 感じいいです。 レビューで 持つときに カット部分が 痛い と ありましたが 
カット部分に 指を入れて持つと 確かに 痛いです。

2022-03-30
用途:
室内での観葉植物に利用しています。
その他業種

植物の位置が床より高くなるので、近くに寄っても植物に触ることなく、傷つけることがなくなりました。また一段高いので景観もよくなりました。受け皿にもなっており、背丈の大きい観葉植物はないので、重宝しています。掃除で移動する時、植物を乗せたまま一緒に抱えると、カットされた部分が鋭いので痛いです。丸みを付けて頂けると更に良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする