- 防虫ネット (カット物) シンセイ 54965104

防虫ネット (カット物)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(m)1.8 長さ(m)5 注文コード54965104 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ4種類から選べます 他の種類を見る

縦縞のシルバーが太陽光線の反射で大切な農作物を害虫から守る効果があります。ネットの上から水やりもできます。トンネル用やべたかけ用にも最適です。

幅(m)1.8 長さ(m)5 材質ポリエチレン 目合い(mm)1 用途害虫侵入防止対策

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54965113
2021-06-06
用途:
野菜の虫除けに使用

とても安価で購入できました。使用しても問題ありません。耐久性が良ければまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする