シンセイ
シンセイの ネット・シート・マルチ
シンセイの ネット
シンセイの 菜園ネット
園芸つるネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54965147
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
アサガオ、ヘチマ、ツタ等に。
スイートピー、キュウリ、エンドウ等にも。
四隅にひもがついているので引っ張れば簡単にネット張りが出来ます。
プランターや鉢に支柱を立ててお使いできます。
幅(m)
0.9
長さ(m)
1.8
色
緑
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
100
用途
園芸用のネット