ボトムブラケット Kタイプ 68/122.5mm(D-NL)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54965689 品番EBBUN300KB22X
参考基準価格(税別)¥2,178 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54965689
2024-08-03
用途:
ママチャリのボトムブラケット可

ハンガーシンタイプのママチャリをボトムブラケット(BB)に交換しました。段速なしのフルカバータイプのママチャリで、ハンガーシンは3Sです。自転車側は70mmで、BBは68mmですが、左ワンは、1ミリほど出た状態になりました。自転車側のネジ山の痛みだと思います。特に問題なく使用できました。

対象商品:
54965689
2021-12-04
用途:
ママチャリの改造

規格はハンガ68mm幅であるがKタイプはチェーンケースステーの取り付けのために2.5mm長くなっているので,70mm幅のハンガでステーを使わなければ使用できた。ステーを使いたい場合はシムで厚みを調整する。ママチャリも軽快な走りになり満足

対象商品:
54965689
2022-04-11
用途:
左側ネジが、
サービス業

左側正ネジのワンが3回し途中から硬く緩み止めまでも届かず、諦め古いワンを再利用。

対象商品:
54965689
2021-04-11
用途:
クロスバイクやママチャリのBB交換
製造業

クロスバイクやママチャリのBB交換に使用をしている。車種にもよるがフロントが3枚の場合は、BBのQ値を詰めるとインナーギアがフレームと干渉するので、これくらいのサイズの方が汎用性が高い。信頼のシマノ社製であり、回転のロスも少なく快適である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする