FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
3
注文コード
54965918
品番
2LF 3X15
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃径
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
53
刃径公差
0/-0.03
刃径D(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
15
リード角
右ネジレ30°