3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.2 注文コード54965936 品番2LF 3.2X15
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径D・刃径など227種類から選べます 他の種類を見る

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)53 刃径公差0/-0.03 刃径D(Φmm)3.2 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)15 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする