曜日別特売
2LF 4.5X25 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工) 54966067

3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54966067品番2LF 4.5X25
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。

材質SKH56刃数2枚刃全長L(mm)64刃径公差0/-0.03刃径D(Φmm)4.5シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)25リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする