FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
54967099
品番
2LF 14.8X55
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃径
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
105
刃径公差
0/-0.03
刃径D(Φmm)
14.8
シャンク径d(Φmm)
16
刃長l(mm)
55
リード角
右ネジレ30°