曜日別特売
MGGLB20-100+20-C733-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54967272

 

MGGLB20-100+20-C733-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54967272
MGGLB20-100+20-C733-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54967272

ガイド付シリンダ MGGLB20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
100
注文コード
54967272
品番
MGGLB20-100+20-C733-XC11
参考基準価格(税別)¥67,870販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする