曜日別特売
2LF 18.6X65 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工) 54967476

3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54967476品番2LF 18.6X65
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。

材質SKH56刃数2枚刃全長L(mm)130刃径公差0/-0.03刃径D(Φmm)18.6シャンク径d(Φmm)20刃長l(mm)65リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする