曜日別特売
MGGLB20-100-M9NL ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54967561

 

MGGLB20-100-M9NL ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54967561
MGGLB20-100-M9NL ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54967561

ガイド付シリンダ MGGLB20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ストローク調整範囲(mm)
100
注文コード
54967561
品番
MGGLB20-100-M9NL
参考基準価格(税別)¥54,450販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする