FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
0.8
シャンク径d(Φmm)
6
注文コード
54968185
品番
2SF 0.8
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・シャンク径d
など
563
種類から選べます
他の種類を見る
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
42
刃径公差
0/-0.03
刃径D(Φmm)
0.8
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
2
リード角
右ネジレ30°