FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
4.3
シャンク径d(Φmm)
6
注文コード
54968535
品番
2SF 4.3
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・シャンク径d
など
563
種類から選べます
他の種類を見る
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
50
刃径公差
0/-0.03
刃径D(Φmm)
4.3
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
12
リード角
右ネジレ30°