曜日別特売
MGGLB20-30+170-M9BL3-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54969022

 

MGGLB20-30+170-M9BL3-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54969022
MGGLB20-30+170-M9BL3-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54969022

ガイド付シリンダ MGGLB20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)30注文コード54969022品番MGGLB20-30+170-M9BL3-XC11
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする