曜日別特売
2SF 20.8 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工) 54970188

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54970188品番2SF 20.8
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。

材質SKH56刃数2枚刃全長L(mm)110刃径公差0/-0.03刃径D(Φmm)20.8シャンク径d(Φmm)20刃長l(mm)45リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする