曜日別特売
2SF 23.9 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工) 54970495

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54970495品番2SF 23.9
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。

材質SKH56刃数2枚刃全長L(mm)120刃径公差0/-0.03刃径D(Φmm)23.9シャンク径d(Φmm)25刃長l(mm)50リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする