曜日別特売
F18T1-A2 DC24V 電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ 54970554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は出力ポートなど209種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力ポート
Rc1/4
注文コード
54970554
品番
F18T1-A2 DC24V
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
入力ポート
Rc1/4
出力ポート
Rc1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする