曜日別特売
062-4E1-70-T AC100V 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ 54972627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形 062シリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・ポート数・仕様など225種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
4ポート
仕様
●ポジション数:2
注文コード
54972627
品番
062-4E1-70-T AC100V
参考基準価格(税別)¥17,970販売価格(税込)¥19,688
販売価格(税別)
¥17,898

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。

質量(kg)
0.3
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
4ポート
結線方式
ターミナルボックス付
仕様
●ポジション数:2
オプション
スピードコントローラ付
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
作動方式
直動形
使用流体
空気
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.03/0.03
保証耐圧力(MPa)
1.35
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
ポートの種類
シングルソレノイド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54972164
2022-10-07
用途: バルブ開閉
江州計器工業株式会社 様

4ポートに番号があるだけ、取り扱い説明書にも配線しか掲載していない。
何処をどうつなぐかさっぱり分かりませんでした。適当に入れていくしかありません
非常に不親切だと思います

対象商品 : 54972977
2017-04-24
用途: バルブの開け閉め
製造業

使用していたものが空気漏れをしていたので交換しました。
型番は同じですが、以前使用していたものは、口の部分にA、B、P、Sという表示がありましたが、今回のものは1,2,3,4となっていました。
繋ぎ方の説明書も無かったので当てずっぽうで繋いでみたところうまくいきました。
ちょっと不親切ですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする