フォールディングシェルフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54974056 品番 164482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

折りたたみが出来るのでコンパクトに収納、手軽に持ち運んだりできます。

用途備品の収納や、ソファやベッドの横に置いてサイドテーブルやナイトテーブルに。 ネイビー 段数3段 型番MIP-94NV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×860×345 同梱部品六角レンチ 組立方法組立式 組立時間15分 静止耐荷重(kg)3/棚 組立人数1人
注意
※スチールフレームは、サビを活かした加工を施している為1つ1つ個体差がございます。棚板にはMDFの板が入っています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする