スタッキングボックス ナチュラル LFS-176NA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54974126 品番164612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

2段重ねできる便利な収納BOXです。

用途ペンキや刷毛など備品の収納に。 ナチュラル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×285 組立方法完成品 静止耐荷重(kg)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする