曜日別特売
2TE 3X1°30' テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工) 54974257

テーパーエンドミル2枚刃 2TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本片角θ1°30′刃長l(mm)15注文コード54974257品番2TE 3X1°30'
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。

材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05全長L(mm)61シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)15片角θ1°30′先端径D(mm)3リード角右ネジレ25°角度公差±5′大端径D1(Φmm)3.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする