東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
ランプ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54974878
品番
164657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
おしゃれで個性的なライトを選んでこだわりの空間にアレンジできます。
用途
おしゃれで雰囲気のある室内を演出したい方に。
色
ブラック
型番
LHT-717
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×130×250
組立方法
組立式
組立時間
15分
組立人数
1人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません