ランプ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54974896 品番 164658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

おしゃれで個性的なライトを選んでこだわりの空間にアレンジできます。

用途おしゃれで雰囲気のある室内を演出したい方に。 ブラック 型番LHT-715 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×320×310 組立方法組立式 組立時間15分 組立人数1人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする