東谷
東谷の 店舗什器
東谷の ワゴン什器
フォールディングラック ベージュ MIP-73BE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54975928
品番
164461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
折りたたみ式ワゴンです。
用途
書籍やアウトドア用品の収納に。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×625×390
同梱部品
六角レンチ
組立方法
組立式
組立時間
10分
静止耐荷重(kg)
5/棚
組立人数
1人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません