東谷
東谷の 店舗什器
東谷の ワゴン什器
フォールディングバスケット ブラック MIP-98BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54975989
品番
164465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手軽に持ち運びができる、ジャバラ式で簡単に折り畳みができるフォールディングバスケットです。
用途
ランドリーはもちろん、玄関先でボールやスリッパ入れに。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×500×410
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません