東谷
東谷の 店舗什器
東谷の 専門店用什器
フォールディングマガジンラック ベージュ MIP-99BE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54976129
品番
164473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ソファの横に置いてサイドテーブルや、ベッドの横に置いてナイトテーブルとしても活躍します。
用途
ソファの横に置いてサイドテーブルや、ベッドの横に置いてナイトテーブルに。
付属品
六角レンチ
色
ベージュ
高さ(mm)
775
奥行(mm)
570
間口(mm)
420
組立方法
組立式
組立時間
15分
静止耐荷重(kg)
5/棚、10/バスケット
組立人数
1人
注意
※棚板にはMDFの板が入っています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません