フォールディングキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54976278 品番 164484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

折りたたみできるキャビネットです。

用途コップやタオルなど日常遣いするアイテムの置き場所に。 ブラウン 段数3段 型番OLC-627BR 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×965×520 組立方法組立式 組立時間20分 静止耐荷重(kg)5/天板・棚 組立人数2人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする