曜日別特売
- 90°エルボA 多久製作所 54977423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 90°エルボA 多久製作所 54977423
- 90°エルボA 多久製作所 54977423

90°エルボA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)15.88
呼び径(inch)1/2
内容量1個注文コード54977423品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
呼び径(inch)1/2材質C1220寸法(mm)15.88規格JIS寸法X(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする