ボールエンドミル4枚刃 4BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54977486 品番 4BE R21.0
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥121,600 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。

材質HSS-Co 刃数4枚刃 全長L(mm)220 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)42 シャンク径d(Φmm)32 刃長l(mm)100 R公差(mm)±0.025 ボール半径R(mm)21 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする