FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル4枚刃 4BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54977538
品番
4BE R22.5
参考基準価格(税別)
¥163,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質
HSS-Co
刃数
4枚刃
全長L(mm)
220
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
45
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
100
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
22.5
リード角
右ネジレ30°