※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 90°エルボB 多久製作所 54977676 - 90°エルボB 多久製作所 54977676

90°エルボB

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54977676 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
呼び径(inch)5/8 材質C1220 寸法(mm)19.05 規格JIS 寸法X(mm)17 寸法Z(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54977694
2024-05-18
用途:
二輪車のインテイク・マニホールドの作成に使用しました。
サービス業

Rもきれいに曲がっていて、ろう付け溶接のノリも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする