- 90°エルボA異型 多久製作所 54977782

- 90°エルボA異型 多久製作所 54977782
- 90°エルボA異型 多久製作所 54977782

90°エルボA異型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)19.05×12.7
呼び径(inch)5/8×3/8
内容量1個注文コード54977782品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
呼び径(inch)5/8×3/8材質C1220寸法(mm)19.05×12.7規格JIS寸法X(mm)17寸法Y(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54977807
2018-08-14
用途: 自動車のブローバイガス配管製作
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが色々あり助かりました。安いが作りがとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする