※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
多久製作所の 空調/換気関連部品
多久製作所の エアコン部材
多久製作所の 銅管継ぎ手
45°エルボB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(inch)
1/4
注文コード
54977868
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥424
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(inch)
1/4
材質
C1220
寸法(mm)
9.52
規格
JIS
寸法X(mm)
5
寸法Z(mm)
14