※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ティーズ 異型 多久製作所 54978123 - ティーズ 異型 多久製作所 54978123

ティーズ 異型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54978123 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(inch)5/8×1/2 材質C1220 寸法(mm)19.05×15.88 規格JIS 寸法X(mm)14.5 寸法Y(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする