※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ティーズ 異型 多久製作所 54978166 - ティーズ 異型 多久製作所 54978166

ティーズ 異型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54978166 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(inch)1×5/8 材質C1220 寸法(mm)28.58×19.05 規格JIS 寸法X(mm)20 寸法Y(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする