※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
多久製作所の 空調/換気関連部品
多久製作所の エアコン部材
多久製作所の 銅管継ぎ手
ティーズ 異型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54978218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(inch)
2 1/2×1 1/4
材質
C1220
寸法(mm)
66.68×34.92
規格
JIS
寸法X(mm)
33
寸法Y(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応