※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ティーズ 異型 多久製作所 54978367 - ティーズ 異型 多久製作所 54978367

ティーズ 異型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54978367 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び径(inch)3/8×1/4 材質C1220 寸法(mm)12.7×9.52 規格JIS 寸法X(mm)8 寸法Y(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする