東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
プランターベースS ブラウン GUY-921BR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
54978509
品番
164627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
天然木が味わい深いプランターベースです。
用途
植物やちょっとした小物を置きたい時に。
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×350×280
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません