※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
9.52
9.52
12.7
15.88
19.05
22.22
28.58
34.92
41.28
53.98
66.68
79.38
104.78
呼び径(inch)
1/4
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54978613
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
呼び径(inch)
1/4
材質
C1220
寸法(mm)
9.52
規格
JCDA
寸法X(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応