※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ソケット 多久製作所 54978638 - ソケット 多久製作所 54978638

ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54978638 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
呼び径(inch)1/2 材質C1220 寸法(mm)15.88 規格JCDA 寸法X(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする