※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ソケット異型 多久製作所 54978744 - ソケット異型 多久製作所 54978744

ソケット異型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54978744 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
呼び径(inch)1/2×3/8 材質C1220 寸法(mm)15.88×12.7 規格JCDA 寸法X(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54978787
2018-08-14
用途:
自動車のブローバイガス配管制作
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがたくさんあり、価格がやすく、作りがとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする