東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
ハンギングプランター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
54978850
品番
164641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小さくてかわいらしいチェア型プランターです。
用途
植物を飾りたい時に。
色
ブラウン
段数
4段
型番
TTZ-314
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×840×200
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
0.3/棚
注意
※個体差あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません