ハンギングプランター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 54978868 品番 164642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小さくてかわいらしいチェア型プランターです。

用途植物を飾りたい時に。 ブラウン 段数5段 型番TTZ-315 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×1120×200 組立方法完成品 静止耐荷重(kg)0.3/棚
注意
※個体差あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする