電動昇降デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54978904 品番E9PROB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様昇降範囲:74-124cm、脚段階:2段階 幅(mm)1200 質量(kg)30.4 高さ(mm)738 奥行(mm)600 耐荷重(kg)50 寸法(cm)脚幅:116.4 天板寸法(cm)120×60×2.8 昇降速度25mm/s 昇降範囲(mm)738 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする