新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の 水切り・たわし受け・ラック
新越ワークス(Three Snow)の 水切りバスケット
水切れの良いバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54978999
品番
33025
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンクに渡して食器や野菜の水切りに。水切れよく、スプーンなどの小物も落ちないメッシュを採用しました。
用途
食器だけでなく野菜の水切りにも使えます。
奥行きが39〜56cmでスライドします。
材質
本体/18-8ステンレス、すべり止めゴム/シリコン
幅(mm)
190
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
410
奥行(mm)
390〜560
段数
1